Foret hélicoïdal Tivoly 90200110250
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - R -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :90200110250
Rubix :0045-0077378
EAN :3221910813703



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Détails articles : FORET 2,5 COURT EUR QC 9020011 HSS LAMINE EUROPE
R | Foret HSS laminé cylindrique court.
Applications
Produit de gamme standard idéal pour un usage occasionnel. Foret HSS laminé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,60 € HT
/ 10 unités
11,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours