Foret hélicoïdal Sorma Tools 3520HL0700
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3520HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3520HL0700
Rubix :C326-0670028


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de coupe | 107 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 20XD 7.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
20xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de coupe | 107 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,10 € HT
/ unité
382,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours