Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0873-071A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0873-071A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800989
Fabricant :7781855
EAN :7323224678019
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8,73 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe71,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,73 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe71,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1223
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique, ø10, tolérance de diamètre de connexion h6
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h