Foret hélicoïdal Fein 63111016010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63111016010
Rubix :0140-5301492
EAN :4014586326665
Documents
Détails articles : FORET HELICOIDAL D15.5 HSS QI 63111016010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN. Profondeur de coupe 35 mm
Ø perçage: 15,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,86 € HT
/ unité
68,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

