Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0952-045A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0952-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779757
Fabricant :8151315
EAN :7323226355512
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,52 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,52 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,212
Angle d'hélice28,8011 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
360,84 € HT
/ unité
433,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours