Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0860-026A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-0860-026A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779469
Fabricant :8151514
EAN :7323226357509
FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN

Résumé technique

Longueur totale102 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN


CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner

Informations techniques


Attributs
Longueur totale102 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Diamètre min8,6 mm
Diamètre max11,6 mm
Matière à usineracier
Longueur de coupe28,9 mm
Revêtementtialsin+tisin
Angle de pointe147 °
476,20 € HT
/ unité
571,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h