Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1580-044A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1580-044A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779537
Fabricant :8151049
EAN :7323226352856


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,3591 |
| Angle d'hélice | 29,678255 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,06 € HT
/ unité
582,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h