Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1060-037A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1060-037A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779697
Fabricant :8150996
EAN :7323226352320
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage10,6 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,6 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin / ansi
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Affûtagepointe amincie (thinned point)
Queuequeue cylindrique
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier à faible teneur en carbone; acier faiblement allié
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
348,77 € HT
/ unité
418,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h