Foret hélicoïdal Sorma Tools 3530SUH0250
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3530 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3530SUH0250
Rubix :C326-0670002


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Longueur de coupe | 82,5 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 30XD 2.50 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
30xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Longueur de coupe | 82,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,35 € HT
/ unité
223,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours