Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0320-016A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0320-016A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801258
Fabricant :7781627
EAN :7323224676039


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 16,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 16,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,15625 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | ha |
| Queue | 6 mm ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, matières trempées ; également dans les superalliages réfractaires et les matériaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,23 € HT
/ unité
293,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h