Références
Miller Tools :M6005-1450AW
Rubix :T781-0661225
Fabricant :30245668


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 83 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 14,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 83 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,81 € HT
/ unité
177,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours