Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0520-042A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0520-042A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801149
Fabricant :7781809
EAN :7323224677654
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe62 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,12
Angle d'hélice30 °
Queuedin 6535-ha (connexion 6)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages & titane, matériaux durs
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
390,76 € HT
/ unité
468,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h