Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1150-036A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1150-036A1-SM 1210
Rubix :0033-0737873
Fabricant :7782473
EAN :7323224681354


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 (tolérance du trou) ; h6 (tolérance du diamètre de connexion) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,31 (dc/lu) |
| Angle d'hélice | 29,1 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,45 € HT
/ unité
522,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours