Foret hélicoïdal Tivoly 11454110950
Foret Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - FURIUS
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11454110950
Rubix :0045-0503995
EAN :3221912042422



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
Détails articles : FORET M CYL FURIUS 9,5 1145411 HSS REVETU FUSIO-COURT
FURIUS | FORET HSS REVETU FUSIO | taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix.
Applications
Perçage des aciers < 950 N/mm². Vitesse, durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,85 € HT
/ 5 unités
94,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours