Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0635-032A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0635-032A1-SM 1210
Rubix :0033-0737952
Fabricant :7782500
EAN :7323224681613
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage6,35 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,35 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementaltin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,18
Angle d'hélice26,9 °
Affûtagepointe symétrique
Queuetige cylindrique (connexion 8)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier et/ou superalliages résistants à la chaleur (hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
344,13 € HT
/ unité
412,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h