Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1160-035A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1160-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800897
Fabricant :7781507
EAN :7323224675032
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage11,6 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,6 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin (pvd)
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,181
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuetige cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis, hrsa et non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,24 HT
/ unité
351,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h