Foret hélicoïdal Tivoly 11455010520
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - TC -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11455010520
Rubix :0045-0376594
EAN :3221910839598



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Détails articles : FORET TC COURT QC 5,2 1145501 HSSE5 TAILLE MEULE CYL
Foret HSSE5 taillé meulé cylindrique extra-court | T LINE
Applications
Perçage des aciers et aciers inoxydables austénitiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 5,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,70 € HT
/ 10 unités
54,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours