Foret hélicoïdal Roebuck 854050

Foret cylindrique taillé meulé - TiND

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :854050
Rubix :C600-0357511
EAN :3660338099168
FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe57 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 6


Norme : DIN 338.

Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe57 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtind
Angle d'hélice30 °
Angle de pointe118 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,40 HT
/ 20 unités
84,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h