Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0397-060A1-GMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :861.1-0397-060A1-GMGC34
Rubix :0033-0760051
Fabricant :6150961
FORET CARB.MONO CORODRILL 861

Résumé technique

Diamètre de perçage3,97 mm
Longueur totale113 mm
Longueur de coupe60,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,97 mm
Longueur totale113 mm
Longueur de coupe60,2 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage15,1637
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
454,96 HT
/ unité
545,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours