Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0520-016A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0520-016A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801153
Fabricant :7781581
EAN :7323224675575


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd multicouche (x1bm) |
| Tolérance | m7, +0,004 à +0,016 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,315 |
| Affûtage | séninning / affûtage de pointe (point-thinning) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier faiblement allié, acier allié, fonte grise (fc), fonte ductile (fcd), inox austénitique |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,83 € HT
/ unité
191,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h