Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-1000-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K313-1000-XB 1730
Rubix :0033-0806291
Fabricant :8213443
EAN :7323226616026


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 10 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Affûtage | chanfreinage (zkosení) |
| Queue | weldon |
| Arrosage interne | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,94 € HT
/ unité
163,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h