Références
Ruko :214068
Rubix :8554-0232859
EAN :4007140021625




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 6,8 214 HSS-G DIN338
Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,89 € HT
/ unité
5,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h