Foret hélicoïdal GISS Cutline 861042
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861042
Rubix :G600-0500054
EAN :3660338158551


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.2,8 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | zirko |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 2,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,50 € HT
/ 10 unités
36,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours