Foret hélicoïdal Walter Titex A1149XPL-4

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques
Références
Walter Titex :A1149XPL-4
Rubix :4145-0266780
Fabricant :5236424
EAN :4031132264417
FORET 4 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE
Résumé technique
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 4 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE


Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1149XPL-4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe15 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,02 HT
/ unité
26,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours