Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0980-046A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0980-046A1-SM 1210
Rubix :0033-0737890
Fabricant :7798322
EAN :7323224751361


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 101,36 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 101,36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h6 (tolérance queue) ; h9 (tolérance trou) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,2112 |
| Angle d'hélice | 29,5 ° |
| Affûtage | 3 (réaffûtages maximum) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,34 € HT
/ unité
385,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h