Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0870-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0870-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779799
Fabricant :8151285
EAN :7323226355215
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8,7 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,7 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe95 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage8,16091954023 (rapport longueur utile/diamètre : lu/dc)
Angle d'hélice26,676 °
Affûtagepointe symétrique (symmetrical point)
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h