Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0330-016A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0330-016A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780117
Fabricant :8151077
EAN :7323226353136
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage3,3 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,3 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3143
Angle d'hélice29,9402 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique (cyl)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier à copeaux longs et courts (acier non allié, acier faiblement allié, acier à haute teneur en alliage, pièces moulées en acier)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h