Références
Schill Outillage :001308.5
Rubix :0035-0003431
EAN :3298341300850
Documents
Détails articles : FORET 8,5 COURT QC 130 HSS-CO 5 TAILLE
Type: court; Norme: DIN 338-N / NF 66067; Diamètre(s) (mm): 8,50; Longueur (mm): 117,00; Longueur utile (mm): 75,00; Matière / revêtement: HSS Co; Angle d'hélice (°): S; Angle de pointe (°): 130° en croix; Type d'attachement: queue cylindrique; Diamètre de queue (mm): 8,50; Matériau à usiner 1: aciers durs; Matériau à usiner 2: acier inoxydable; Matériau à usiner 3: alliages léger et ultra léger; Matériau à usiner 4: alliages de cuivre; Matériau à usiner 5: fonte; Spécificité: taillé à la meule;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,07 € HT
/ unité
48,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
