Références
Phantom :11.815.0300
Rubix :0707-0170647
EAN :8716563323563

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
Détails articles : FORET 3 LONG QC 11815 HSS PHANTOM
DIN 340N, arbre cylindrique, version longue coupe, avec point, angle 118 °.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € HT
/ 10 unités
61,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h