Foret hélicoïdal GISS Cutline 860691

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TINBD

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :860691
Rubix :G600-0535878
EAN :3660338155109
FORET - HSS TINBD - D.5,2 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET - HSS TINBD - D.5,2 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Acier, Non ferreux, aluminium, fonte.
Foret HSS. Revêtu : TINBD. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementtinbd
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue5,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,00 HT
/ 10 unités
46,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h