Foret hélicoïdal Roebuck 863902
Foret queue conique - HSS - Taillé meulé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :3962573
Roebuck :863902
Rubix :C600-0522533
EAN :3660338183683


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 223 mm |
| Longueur de coupe | 125 mm |
Documents
Détails articles : FORET QUEUE CONE MORSE 2 D.17
Utilisation : Acier, fonte, non-ferreux, aluminium
Foret HSS. Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affutage en croix
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Utilisation sur perceuse à colonne possible
Foret HSS. Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affutage en croix
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Utilisation sur perceuse à colonne possible
FORET QUEUE CONE MORSE 2 D.17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 223 mm |
| Longueur de coupe | 125 mm |
| Type de tige | conique |
| Norme din | din 345 n |
| Arrosage interne | non |
| Cône Morse | cm2 |
| Matière du corps | hss |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,05 € HT
/ unité
40,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h