Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1190-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1190-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779634
Fabricant :8151398
EAN :7323226356342
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage11,9 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,9 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,11
Angle d'hélice29,905495 °
Affûtagepointe symétrique (a1)
Queuetige cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (acier non allié, faible teneur en carbone, acier faiblement allié, acier fortement allié, pièces moulées en acier)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,14 HT
/ unité
390,17 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h