Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-1500AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-1500AW
Rubix :T781-0661087
Fabricant :30245396


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 3XD D 15
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,00 € HT
/ unité
174,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours