Foret hélicoïdal Tivoly 11454110450
Foret Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - FURIUS
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11454110450
Rubix :0045-0503943
EAN :3221912041883



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET M CYL FURIUS 4,5 1145411 HSS REVETU FUSIO-COURT
FURIUS | FORET HSS REVETU FUSIO | taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix.
Applications
Perçage des aciers < 950 N/mm². Vitesse, durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,80 € HT
/ 10 unités
57,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h