Références
Sutton :D101SM7
Rubix :S748-0529969
EAN :9311963004334



Détails articles : FORET SM7 STAND METRIC D101 SUITS SM8 SET (1-13MM)GREEN
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Type de tige | cylindrique |
|---|---|
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | brt |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,24 € HT
/ jeu
37,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
