Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0580-017A1-GPGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :861.1-0580-017A1-GPGC34
Rubix :0033-0759999
Fabricant :6151017
FORET CARB.MONO CORODRILL 861
Résumé technique
Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,03448
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe150 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,73 HT
/ unité
244,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours