Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1070-034A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1070-034A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800921
Fabricant :7781499
EAN :7323224674950
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe34 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe34 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,175
Angle d'hélice30 °
Queuedin6535-ha (tige cylindrique)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, fonte, aluminium, alliages à haute résistance (hrsa) et matériaux durcis
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,24 HT
/ unité
351,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h