Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0833-025A1-NMH10F
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0833-025A1-NMH10F
Rubix :0033-0760692
Fabricant :6253841




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,33 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 26,1 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,33 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 26,1 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aluminiums, magnésiums, cuivre, bronze |
| Angle de pointe | 130 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,94 € HT
/ unité
289,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours