Foret hélicoïdal Phantom 12.440.4400
Foret HSS DIN 345N queue cône morse PHANTOM fraisé rectifié 12440
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :12.440.4400
Rubix :0707-0170803
EAN :8716563309437



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 44 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 359 mm |
| Longueur de coupe | 210 mm |
Détails articles : FORET 44 COURT CM4 12440 HSS PHANTOM
Foret HSS DIN 345N, queue cône morse, version fraisée et taillé meulé, pointe amincie à partir de 14 mm, angle au sommet 118°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 44 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 359 mm |
| Longueur de coupe | 210 mm |
| Type de tige | conique |
| Arrosage interne | non |
| Cône Morse | 4 |
| Matière du corps | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,23 € HT
/ unité
597,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours