Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1010-098A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1010-098A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779722
Fabricant :8151338
EAN :7323226355741


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | p1bm (revêtement carbure) |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,123 |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,10 € HT
/ unité
916,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h