Références
Miller Tools :M6005-0310AW
Rubix :T781-0661070
Fabricant :30245456


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 3,1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € HT
/ unité
63,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours