Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-011A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0370-011A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801231
Fabricant :7781566
EAN :7323224675421
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe11,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe11,7 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h