Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0680-020A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-0680-020A0-XMGC34
Rubix :0033-0763894
Fabricant :6241405
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe21,4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe21,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Rapport Diamètre / longueur de percage3,14706
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,62 HT
/ unité
109,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours