Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0710-036A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0710-036A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801056
Fabricant :7781696
EAN :7323224676527
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage7,1 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,1 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1935
Angle d'hélice30 °
Affûtageaffûtage à pointe symétrique
Queuecylindrique din6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
295,02 € HT
/ unité
354,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h