Foret hélicoïdal Walter Titex A1149XPL-4.2

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1149XPL-4.2
Rubix :4145-0266782
Fabricant :5236426
EAN :4031132264431
FORET 4,2 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE

Résumé technique

Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 4,2 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE


Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1149XPL-4.2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe15 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue4,2 mm
23,01 € HT
/ unité
27,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h