Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0390-020A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0390-020A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801218
Fabricant :7781656
EAN :7323224676121
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,9 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,9 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,179487 (uldr : rapport longueur utile/diamètre)
Angle d'hélice30 °
Affûtagetype d’affûtage: pointe amincie (point-thinning)
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha), tolérance h6
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés; également hrsa et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h