Foret hélicoïdal Ruko 200180

Forets DIN 338 HSS-R laminé type N taillés meulés à queue réduite

Voir les informations techniques
Références
Ruko :200180
Rubix :8554-0245277
EAN :4007140012609
FORET METAUX TYPE N QR 18 200 LAMINE HSS NOIR
Résumé technique
Longueur totale191 mm
Longueur de coupe35 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYPE N QR 18 200 LAMINE HSS NOIR


Foret laminé en acier rapide, surface avec traitement vapeur. Obtenu par laminage à chaud, ce foret offre une certaine élasticité. Moins fragile et moins cassant qu'un foret taillé meulé, il convient particulièrement à une utilisation sur chantier, en perceuse électroportatives. Acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm².

Informations techniques


Attributs
Longueur totale191 mm
Longueur de coupe35 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Diamètre queue18 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,60 HT
/ unité
29,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h