Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0595-018A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0595-018A1-XMGC34
Rubix :0033-0763945
Fabricant :6241243
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage5,95 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,95 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,3 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage2,90756
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
136,67 HT
/ unité
164,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours