Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1032-052A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1032-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800932
Fabricant :7781726
EAN :7323224676824


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,32 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 53,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,32 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 53,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 |
| Affûtage | géométrie / brise-copeaux gm |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha), métrique 12 |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours