Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0410-021A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0410-021A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801207
Fabricant :7781659
EAN :7323224676152


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 21,2 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 21,2 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | ≈5,17 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | géométrie -gm : nouvelle forme d’affûtage amincie (réduction de la vibration au démarrage). |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha), ø raccord 6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes et matériaux durcis (aussi hrsa et métaux non ferreux). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h